Doraz obrobku, Výška h: 150mm

Artiklové číslo: 313031 150
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Werkstückanschlag
Barva Modrá
Provedení Magnetický
Celková výška min. H 15 mm
Materiál hliník
Oblast použití soustružnická sklíčidla
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313031 150
EAN / GTIN 4069515053518
Číslo výrobce 313031 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Doraz se 3 magnety na zadní straně. Modrý elox.

Použití:

  • Pro upínání krátkých dílů.
  • Flexibilní rozšíření výšky díky zašroubování dodaných výškových prvků.

Vhodné pro:

Tříčelisťové sklíčidlo.

Rozsah dodávky:

12dílná sada výškových podložek. Obsah: 3×5 mm, 3×10 mm, 3×15 mm a 3×20 mm.