Tope de la pieza, Altura h: 150mm

Número de artículo: 313031 150
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura h (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Werkstückanschlag
Color azul
Modelo Magnético/a
Altura total mín. H 15 mm
Material aluminio
Campo de aplicación platos para torno
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 313031 150
EAN / GTIN 4069515053518
Número del fabricante 313031 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tope con 3 imanes en la parte trasera. Anodizado azul.

Aplicación:

  • Para la sujeción de componentes cortos.
  • Ampliación flexible de la altura atornillando los elementos de altura suministrados.

Idóneo para:

Mandril giratorio de tres mordazas.

Volumen de suministro:

Juego de 12 piezas de soportes elevadores. Contenido: 3×5 mm, 3×10 mm, 3×15 mm y 3×20 mm.