Butées de pièces, Hauteur h: 150mm

Réf.: 313031 150
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur h (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Werkstückanschlag
Couleur bleu
Exécution propriété magnétique
Hauteur totale min. H 15 mm
Matériau aluminium
Utilisation mandrin de tour
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 313031 150
EAN / GTIN 4069515053518
Réf. fabricant 313031 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Butée avec 3 aimants au dos. Anodisé bleu.

Utilisation:

  • Pour le serrage de pièces courtes.
  • Extension flexible de la hauteur par vissage des éléments de hauteur fournis.

Adapté(s) pour:

Mandrin à trois mors.

Livraison:

Jeu de 12 supports de hauteur. Contenu : 3×5 mm, 3×10 mm, 3×15 mm et 3×20 mm.