{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur des mors | 32 mm | |
| Hauteur mors | 51,5 mm | |
| Longueur mors | 106 mm | |
| Pour diamètre de mandrin de tour | 250 mm | |
| Surface de serrage | aspect lisse | |
| Fonction | mode fixe | |
| Sommaire | 3 pc. | |
| Type de produit | mors pour mandrins de tour | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | Pièce |
| Référence article | 312981 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406155049 | |
| Réf. fabricant | 312981 250 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |