Set de portbacuri 3 piese, călite, Pentru universal tip: 315

Cod articol.: 312976 315
Setați prețul 3 bucăți (90,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 32 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 110 mm
Pentru diametrul mandrinei 315 mm
Tip de fixare Înșurubare
Pentru dimensiunea şuruburilor M12
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 312976 315
EAN / GTIN 4062406155001
Număr producător 312976 315
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Compatibil cu universalul cu trei bacuri Bison.