Juego de garras de base 3 piezas, templadas, Para tipo de plato: 315

Número de artículo: 312976 315
Descuento
268,26 €
Establecer precio 3 unidades (76,33 € / 1 unidad)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 32 mm
Altura de mordazas H 40 mm
Long. de mord. L 110 mm
Para diámetro de plato para torno 315 mm
Tipo de fijación Atornillar
Para tamaño de tornillos M12
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Superficie templado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 312976 315
EAN / GTIN 4062406155001
Número del fabricante 312976 315
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Compatible con plato de tres garras Bison.