Basisbekken, set 3-delig, gehard 315

Artikelnummer: 312976 315
Prijs instellen 3 Stuk (81,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 110 mm
Breedte B 32 mm
Hoogte H 40 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M12
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312976 315
EAN/GTIN 4062406155001

Omschrijving

Tip:

Compatibel met Bison-drieklauw.