Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene 315

Artikl br.: 312976 315
Postavite cijenu 3 Piece (86,21 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 315 mm
Duljina D (L) 110 mm
Širina B 32 mm
Visina H 40 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Navoji M12
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312976 315
EAN / GTIN 4062406155001

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.