Camion cu platformă din aluminiu

Cod articol.: 3120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3120
EAN / GTIN 4017976031200
Număr producător 3120
L-Număr L90080 320
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior rabatabil din aluminiu cu mâner de împingere tubular rabatabil, suprafață de încărcare închisă cu suprafață antiderapantă, profile robuste cu margini rotunjite. Bară de împingere tubulară cu bretea transversală lată și accesoriu pliabil puternic. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope din cauciuc solid, frâne pe roțile pivotante. Livrat dezasamblat.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Lungime efectivă (mm): 740
  • Lățime efectivă (mm): 480
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 140
  • Lungime totală (mm): 760
  • Lățime totală (mm): 495
  • Înălțime totală (mm): 920
  • Anvelope: Cauciuc masiv
  • Dimensiunea roții (mm): 100 × 30