Carro de estantes de aluminio

Número de artículo: 3120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3120
EAN / GTIN 4017976031200
Número del fabricante 3120
Número L L90080 320
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Carro de aluminio con barra de empuje plegable, superficie de carga cerrada con superficie antideslizante, perfiles de bordes redondeados y estables. Barra de empuje con barra transversal ancha y resistente herraje plegable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma maciza, freno en las ruedas giratorias. Se entrega desmontado.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 150
  • Longitud de la superficie útil (mm): 740
  • Anchura de la superficie útil (mm): 480
  • Altura de la superficie de carga (mm): 140
  • longitud total (mm): 760
  • Anchura total (mm): 495
  • Altura total (mm): 920
  • Neumáticos: Caucho macizo
  • Tamaño de las ruedas (mm): 100 x 30