Cuțit pentru țevi de plastic de 32 mm

Cod articol.: 311-32
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
Cod articol 311-32
EAN / GTIN 7314150120215
Număr producător 311-32
L-Număr L51330 100963
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru țevi din plastic cu diametrul de până la 32 mm
  • Tăie PVC, PEX, PP, PB și PE
  • Carcasă din PA armată cu fibră de sticlă, prevăzută cu un mâner confortabil din două componente, pentru o prindere ușoară și sigură
  • În ambalaj de tip SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 210 mm
  • Lungimea totală: 83 mm
  • Lăţime: 26 mm
  • Diametru: 32 mm
  • Greutate: 171g
  • Înălțimea produsului: 27 mm
  • Lungimea produsului: 275 mm
  • Greutate: 0,1800kg
  • Lățimea produsului: 90 mm