Coupe-tube de 32 mm pour tubes en plastique

Réf.: 311-32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 311-32
EAN / GTIN 7314150120215
Réf. fabricant 311-32
Article hors catalogue L51330 100963
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pour les tuyaux en plastique jusqu’à 32 mm
  • Coupe le PVC, le PEX, le PP, le PB et le PE
  • Boîtier en PA renforcé de fibre de verre, doté d’une poignée confortable à deux composants pour une prise en main souple et sûre
  • En emballage libre-service

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 210 mm
  • Longueur totale: 83 mm
  • Largeur: 26 mm
  • Diamètre: 32 mm
  • Poids: 171 g
  • Hauteur du produit: 27 mm
  • Longueur du produit: 275 mm
  • Poids: 0,1800 kg
  • Largeur du produit: 90 mm

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier