Cortatubos de 32 mm para tubos de plástico

Número de artículo: 311-32
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
Número de artículo 311-32
EAN / GTIN 7314150120215
Número del fabricante 311-32
Número L L51330 100963
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para tubos de plástico de hasta 32 mm
  • Corta PVC, PEX, PP, PB y PE
  • Carcasa de PA reforzada con fibra de vidrio con un cómodo mango de dos componentes que garantiza un agarre suave y seguro
  • En envase de autoservicio

Característica:

  • Longitud total: 210 mm
  • Longitud total: 83 mm
  • Anchura: 26 mm
  • Diámetro del recipiente: 32 mm
  • Peso: 171 g
  • Altura del producto: 27 mm
  • Longitud del producto: 275 mm
  • Peso: 0,1800 kg
  • Producto anchura: 90 mm