Řezačka trubek o průměru 32 mm pro plastové trubky

Artiklové číslo: 311-32
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
Katalogové číslo 311-32
EAN / GTIN 7314150120215
Číslo výrobce 311-32
L-číslo L51330 100963
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro plastové trubky do průměru 32 mm
  • Řeže PVC, PEX, PP, PB a PE
  • Skříň z PA vyztuženého skelnými vlákny s pohodlnou dvoukomponentní rukojetí pro měkký a jistý úchop
  • V samoobslužném balení

Charakteristika:

  • Celková délka: 210 mm
  • Celková délka: 83 mm
  • Šířka: 26 mm
  • Průměr nádoby: 32 mm
  • Hmotnost: 171g
  • Výška produktu: 27 mm
  • Délka výrobku: 275 mm
  • Hmotnost: 0,1800kg
  • Produkt šířka: 90 mm