HTP D032-3-L210-W32-LN10 Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3105463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3105463
EAN / GTIN 7291075253900
Număr producător 3105463
L-Număr L23980 2609

Descriere

Descriere:

Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 3
  • Lungimea capului (LH): 120 mm
  • Lungime totală (OAL): 210 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 120 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă