HTP D4.00-07-1.50-R-LN16 Pistoane pentru freze de frezat care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3104507
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104507
EAN / GTIN 7291075217957
Număr producător 3104507
L-Număr L23980 2019

Descriere

Descriere:

Pistoane pentru freze de frezat care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 3.11″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 7
  • Lungime totală (OAL): 2″