HTP D032-3-L210-W32-LN10 Side Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105463
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105463
EAN/GTIN 7291075253900
Nummer fabrikant 3105463
L-nummer L23980 2609

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3, Overall Length (OAL) 210 mm, Usable Length (LU) 120 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 3
  • Koplengte (links) 120 mm
  • Totale lengte (OAL) 210 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles