FF FWX D063-05-22.225-08 Freză frontală cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105252
EAN / GTIN 7291075236552
Număr producător 3105252
L-Număr L23980 931

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22.23 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 47 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade