• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FWX D063-05-22.225-08 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105252
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105252
EAN / GTIN 7291075236552
Herstellernummer 3105252
L-Nummer L23980 931

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22.23 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22.23 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 47 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen