H490 E90AX D32-2-W32-17 Freză de 90° pentru plăcuţe cu două fețe H490 ANKX 17 - cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 3104639
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104639
EAN / GTIN 7291075216424
Număr producător 3104639
L-Număr L23980 1408

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru Plăcuţă cu două fețe H490 ANKX 17 - cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 59 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 6.5 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade