• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 E90AX D32-2-W32-17 90°-Schaftfräser für doppelseitige H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104639
EAN / GTIN 7291075216424
Herstellernummer 3104639
L-Nummer L23980 1408

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 16.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 59 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees