H490 E90AX D32-2-W32-17 Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3104639
EAN / GTIN 7291075216424
Číslo výrobce 3104639
L-číslo L23980 1408

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 16,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 59 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne