• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D4.00-07-1.50-R-LN16 Aufsteck-Plunger

Artikel-Nr.: 3104507
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3104507
EAN / GTIN 7291075217957
Herstellernummer 3104507
L-Nummer L23980 2019

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 3.11″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.11″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 7
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Services & Produktberater