HTP D4.00-07-1.50-R-LN16 Mušlové frézovací pěchy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3104507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANGPLUNGE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3104507
EAN / GTIN 7291075217957
Číslo výrobce 3104507
L-číslo L23980 2019

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 3,11″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 4″, Počet řezných položek (CICT) 7, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 7, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.11″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 7
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny