HCM D16-B-L160-C25 Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=16 mm

Cod articol: 3103698
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103698
EAN / GTIN 7291075265972
Număr producător 3103698
L-Număr L23980 2867

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu vârf cu bilă D=16 mm

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 5 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal B
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D160-QF
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Cuplu (TQ): 7.8 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate