HCM D16-B-L160-C25 Fraises en bout hémisphériques multifonctions, D=16 mm.

Réf.: 3103698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103698
EAN / GTIN 7291075265972
Réf. fabricant 3103698
Article hors catalogue L23980 2867

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 10.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D160-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Round
  • Couple (TQ) 7.8 Nxm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout