HCM D16-B-L160-C25 Ball Nose Multifunction Endmills D=16 mm

Artikelnummer: 3103698
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103698
EAN/GTIN 7291075265972
Nummer fabrikant 3103698
L-nummer L23980 2867

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijlichamen (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 10,3 mm, aantal spiralen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 5 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 10,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D160-QF in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond
  • Koppel (TQ) 7,8 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles