BCM D32-B-W40-C Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Artiklové číslo: 3102558
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102558
EAN / GTIN 7291075122909
Číslo výrobce 3102558
L-číslo L23980 471

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 27 mm, celková délka (OAL) 250 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 2.1 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 27 mm
  • Typ cela B
  • Funkcní délka (LF) 210 mm
  • Délka hlavy (LH) 125 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D320-CS
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Typ stopky Weldon