F90LN D4.00-08-1.50-R-N15 90° čelní fréza s LN1506. Tangenciálně montované břitové destičky

Artiklové číslo: 3102329
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102329
EAN / GTIN 7291075230857
Číslo výrobce 3102329
L-číslo L23980 3125

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Průměr (DC/DCX): 4″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Průměr náboje (DHUB): 3,189″
  • Celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.189″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees