F90LN D4.00-08-1.50-R-N15 Fraise à surfacer à 90° à plaquettes LN1506. tangentielles

Réf.: 3102329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102329
EAN / GTIN 7291075230857
Réf. fabricant 3102329
Article hors catalogue L23980 3125

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.189″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.189″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees