HM90 E90AD-D1.25-D1.25-3-C1.25B Freze de 90° care transportă HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Cod articol: 3102156
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102156
EAN / GTIN 7291075116182
Număr producător 3102156
L-Număr L23980 1759

Descriere

Descriere:

C1.25B Freze de 90° care transportă HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 9.84″
  • Lungimea capului (LH): 1.97″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 9.84″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.3 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.9″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate