ER D038A075-2-C.75-.38 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102045
EAN / GTIN 7291075117790
Gyártó száma 3102045
L-szám L23980 2393

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,38 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 0,19 ″, teljes hossz (OAL) 6-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,665”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,38”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,38”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,19”
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): 32 RXMT
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése