CM D1.00-A-W1.00 CM D1.00-A-W1.00 Freze de capăt cu nas sferic

Cod articol.: 3100845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100845
EAN / GTIN 7291075265934
Număr producător 3100845
L-Număr L23980 1558

Descriere

Descriere:

CM D1.00-A-W1.00 Freze de capăt cu nas sferic

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Raza la colţ (RE): 1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.72″
  • Tip frontal: A
  • Lungimea capului (LH): 2-3/4″
  • Lungime totală (OAL): 6.7″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade
  • Tip de coadă: Weldon