CM D1.00-A-W1.00 kogelkopzetters

Artikelnummer: 3100845
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100845
EAN/GTIN 7291075265934
Nummer fabrikant 3100845
L-nummer L23980 1558

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,72″, totale lengte (OAL) 6,7″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • 6,7
  • hoekradius (RE): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND):
  • aantal snijitems rechts (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,72″
  • fronttype: A
  • ″ 90 Degrees
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts