F45E D160-40 Freze de tăiat la 45° pentru plăcuţe SEKN/R 12 - Plăcuţe.

Cod articol: 3100057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3100057
EAN / GTIN 7291075228038
Număr producător 3100057
L-Număr L23980 1292

Descriere

Descriere:

Freze de tăiat la 45° pentru plăcuţe SEKN/R 12 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEAN 1203AF-N
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate