F45E D160-40 Stopkové F45E D 2.0-.75 45° frézy s břitovými destičkami SEKN/R 12 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3100057
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100057
EAN / GTIN 7291075228038
Číslo výrobce 3100057
L-číslo L23980 1292

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne