F45E D 50-22 Freză de tăiat la 45° pentru Plăcuță SEKN/R 12 - Plăcuţe.

Cod articol.: 3100042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100042
EAN / GTIN 7291075227987
Număr producător 3100042
L-Număr L23980 1277

Descriere

Descriere:

Freză de tăiat la 45° pentru Plăcuță SEKN/R 12 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 42 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEAN 1203AF-N
  • Lungime totală (OAL): 43 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade