F45E D 50-22 Stopkové F45E D 2.0-.75 45° frézy s břitovými destičkami SEKN/R 12 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3100042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100042
EAN / GTIN 7291075227987
Číslo výrobce 3100042
L-číslo L23980 1277

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 42 mm, celková délka (OAL) 43 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Celková délka (OAL) 43 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku