Spanschroef stomp voor volboorhouder 20 mm

Artikelnummer: 309908 20
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10×1
Lengte 12 mm
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309908 20
EAN/GTIN 4062406419332

Omschrijving

Toepassing:

Spanschroef voor wisselplaat-volboorhouder.

T.b.v.: