Smailus užveržimo varžtas kietmetaliniam grąžto laikikliui, Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 309908 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė ilgis L 12 mm
Skirta kaiščio skersmeniui D1 20 mm
Sriegių dydis d1 M10×1
Kairinis sriegis ne
Sriegio žingsnis 1 mm
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309908 20
EAN / GTIN 4062406419332
Gamintojo numeris 309908 20

Aprašymas

Paskirtis:

Užveržimo varžtas, skirtas grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui

Tinka: