Piuliţă T pentru portscule pentru freze cu alezaj, Pentru ⌀ dornului D1: 40mm

Cod articol.: 309895 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L2 21 mm
Lăţime totală e 16 mm
Înălţimea totală H 16 mm
Tip produs Piuliţă în T

Identificare și clasificare

Cod articol 309895 40
EAN / GTIN 2050001752741
Producător/responsabil Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de