• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Piuliţă T pentru portscule pentru freze cu alezaj, Pentru ⌀ dornului D1: 32mm

Cod articol.: 309895 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L2 21 mm
Lăţime totală e 14 mm
Înălţimea totală H 14 mm
Tip produs Piuliţă în T

Identificare și clasificare

Cod articol 309895 32
EAN / GTIN 2050001752734
Producător/responsabil Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de