Spårklack för ändfräsdornar 40 mm

Art-nr: 309895 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorndiameter D1 40 mm
längd L 21 mm
bredd B 16 mm
höjd H 16 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309895 40
EAN/GTIN 2050001752741

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för dorndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen