Mitnehmerring, DIN 6366, für Dorn-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 309870 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Dorn 40 mm
Mitnehmerbreite B 14 mm
Breite Steg b 16 mm
Produktart Mitnehmerring
Norm DIN 6366

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309870 40
EAN / GTIN 4045197273895
Herstellernummer 309870 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerring zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut bei Kombi-Fräseraufsteckdorne oder Messerkopfaufnahmen.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.