Unášecí kroužek, DIN 6366, Pro ⌀ trnu: 40mm

Artiklové číslo: 309870 40
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr trnu 40 mm
Šířka unašeče B 14 mm
Široký můstek b 16 mm
Druh produktu Unášecí kroužek
Norma DIN 6366

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309870 40
EAN / GTIN 4045197273895
Číslo výrobce 309870 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Unášecí kroužek pro frézy s příčnou drážkou pro kombinované frézovací trny nebo upínací trny pro frézovací hlavy.

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.