• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER, ER 32, ⌀ de prindere d: 17mm

Cod articol.: 309635 17

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Ambalaj neambalate individual
Culoarea negru
Diametrul de prindere d 17 mm
Pentru tip ER 32
Diametru exterior D 27 mm
Tip produs şaibă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309635 17
EAN / GTIN 7640128495475
Număr producător 9.32.170

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşă elastică tip ER Cod 309615; 309621.
Toate mandrinele standard ER.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Recomandat până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.