Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 32, ⌀ serrage d: 17mm

Réf.: 309635 17

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Emballage En vrac
Couleur noir
Diamètre de serrage d 17 mm
Pour type ER 32
Diamètre extérieur D 27 mm
Type de produit disques d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309635 17
EAN / GTIN 7640128495475
Réf. fabricant 9.32.170

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621.
Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.