Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 40, ⌀ serrage d: 9mm

Réf.: 309632 9
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Diamètre de serrage d 9 mm
Pour type ER 40
Diamètre extérieur D 33,5 mm
Type de produit disques d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309632 9
EAN / GTIN 2050002088085

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309616; 309621.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l’écrou de serrage.