• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Cod articol.: 309578 8
Reducere
78,09 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL0320XX15
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 72 mm
Suport SK 40
Diametrul de prindere D1 8 mm
Diametru exterior D 32 mm
Lungime clește de prindere L 72 mm
Formă Cilindric
Cilindru diametru D2 32 mm
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309578 8
EAN / GTIN 2050001852564
Număr producător 071100063208
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă NT Cod 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Canale pentru lichid de răcire pe gaura interioară d, recomandate astfel pentru răcire periferică.