{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Spannzange für Kraftspannfutter | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL0320XX15 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 8 mm | |
| Průměr stopky DS | 32 mm; 8 mm | |
| Upínací průměr D1 | 8 mm | |
| Vnější průměr D | 32 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 72 mm | |
| Tvar | Válcové | |
| Průměr válce D2 | 32 mm | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309578 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001852564 | |
| Číslo výrobce | 071100063208 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |